屋外用小型ボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効深さ(mm)104 基板寸法(縦×横)(mm)150×100(取付) 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 注文コード12606364 品番OAS12-152
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は有効深さ・基板寸法・塗装色など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様屋根付、低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工 材質 質量(kg)2.4 規格CA(CA100、CA-G04) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ) 保護等級IP44 有効深さ(mm)104 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 基板寸法(縦×横)(mm)150×100(取付) キャビネット板厚(mm)扉:1.2、ボデー:1.2 扉形式片扉 取付基板鉄製基板1.6mm クリーム塗装(2.5Y8/2) 外形寸法縦(mm)220 寸法(横×縦×深さ)(mm)150×200×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする