仕様屋根付、低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工
材質鉄
質量(kg)5.1
規格CA(CA100、CA-G04)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)
保護等級IP44
有効深さ(mm)104
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)
基板寸法(縦×横)(mm)250×250(取付)
キャビネット板厚(mm)扉:1.2、ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板鉄製基板1.6mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
外形寸法縦(mm)320
寸法(横×縦×深さ)(mm)300×300×120