日東工業
屋外用小型ボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)
注文コード
12606407
品番
OAS12-43C
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・塗装色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋根付、低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工
材質
鉄
質量(kg)
6.4
規格
CA(CA100、CA-G04)
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)
保護等級
IP44
有効深さ(mm)
104
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)
基板寸法(縦×横)(mm)
250×350(取付)
キャビネット板厚(mm)
扉:1.2、ボデー:1.2
扉形式
片扉
取付基板
鉄製基板1.6mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
外形寸法縦(mm)
320
寸法(横×縦×深さ)(mm)
400×300×120