画像準備中

感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12606879 品番 GX53N-MGU3P30AF30
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(kg)0.41 定格電圧(V)AC100/200(単3) 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする