RSLP-10KR 換気扇付R形ルーバー 日東工業 12608848

換気扇付R形ルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12608848品番RSLP-10KR
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)材質ボデー:PBT+PC樹脂製ライトベージュ色定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.4/7.8寸法B(mm)100寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.24/0.3材質(カバー)AES樹脂製入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約31/35設置場所屋内用最大静圧(Pa)24/35取付ファンMU825S-13-F1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする