高耐油/固定用ケイフレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12609907 品番 KMS12
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質亜鉛めっき帯鋼+耐油ビニル(黒色) 長さ(m)30 内径(Φmm)12.3 外径(Φmm)17.7 使用温度(℃)-20〜+60 保護等級IP67 曲げ半径(mm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする