日東工業
日東工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日東工業の 電線管
日東工業の 金属製可とう電線管
高耐油/固定用ケイフレックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12609968
品番
KMS54
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
亜鉛めっき帯鋼+耐油ビニル(黒色)
長さ(m)
100
ねじの呼び寸法
G2
内径(Φmm)
51.3
外径(Φmm)
59.7
使用温度(℃)
-20〜+60
保護等級
IP67
曲げ半径(mm)
175
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません