瞬時電圧低下補償装置(指月電機製作所製)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12610065 品番YS10BC12C1RA
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
寸法(mm)482×406×88 質量(kg)8.4 定格入力電圧(V)100 運転方式常時商用給電方式 出力周波数(Hz)50/60 入力周波数(Hz)50/60 定格出力電圧(V)100 出力容量(VA/W)1200/1000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする