仕様屋根付、風雨等級:WP50H
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)10.6
規格CA(CA-G04)
ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付
保護等級IP66
有効深さ(mm)183
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材質(ハンドル)亜鉛合金
設置場所屋外用
基板寸法(縦×横)(mm)320×220
キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
外形寸法縦(mm)430
寸法(横×縦×深さ)(mm)300×400×200