耐風雨キャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12612594 品番 SOWP20-55
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様屋根付、風雨等級:WP50H 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)18.4 規格CA(CA-G04) ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付 保護等級IP66 有効深さ(mm)183 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 材質(ハンドル)亜鉛合金 設置場所屋外用 基板寸法(縦×横)(mm)420×420 キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5 扉形式片扉 取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2) 外形寸法縦(mm)530 寸法(横×縦×深さ)(mm)500×500×200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする