仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ステンレス(SUS304)質量(kg)23.4規格CA(CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66有効深さ(mm)183塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金設置場所屋外用基板寸法(縦×横)(mm)620×420キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)730寸法(横×縦×深さ)(mm)500×700×200