日東工業
日東工業の 制御機器・PLC・リレー
日東工業の 制御盤(ユニット品)
直入起動盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モーター容量(kW)
11
仕様
PB、GL、RL
注文コード
12612664
品番
GB-110HA
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
PB、GL、RL
種別
押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)
種類
制御盤
電圧(V)
200(三相3線式)
深さ(mm)
200
表面処理
粉体塗装
分類
直入起動盤
保護等級
IP2XC
縦(mm)
600
横(mm)
500
モーター容量(kW)
11
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
適合キャビネット
B20-56
主回路
MCB 3P 125A+MSサーマルリレー(34〜50A)
主幹スイッチ
遮断器+サーマルリレー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません