日東工業
日東工業の 制御機器・PLC・リレー
日東工業の 制御盤(ユニット品)
直入起動盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モーター容量(kW)
15
仕様
COS(試験・停止・自動)、GL、RL
注文コード
12612698
品番
GC-150HA
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
屋内用
仕様
COS(試験・停止・自動)、GL、RL
種別
外部接点操作回路(COS)(外部操作電圧・AC200V)
種類
制御盤
電圧(V)
200(三相3線式)
深さ(mm)
200
表面処理
粉体塗装
分類
直入起動盤
保護等級
IP2XC
縦(mm)
600
横(mm)
500
モーター容量(kW)
15
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
適合キャビネット
B20-56
主回路
MCB 3P 125A+MSサーマルリレー(45〜65A)
主幹スイッチ
遮断器+サーマルリレー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません