仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工
材質鉄
質量(kg)6.8
規格CA(CA100、CA-G04)
ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)
保護等級IP2XD
有効深さ(mm)108
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)
基板寸法(縦×横)(mm)220×220(取付)
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)300×300×140