盤用キャビネット 露出形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)101 基板寸法(縦×横)(mm)220×120(取付) 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 注文コード12613434 品番S12-23
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は有効深さ・基板寸法・塗装色など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工 材質 質量(kg)5.2 規格CA(CA100、CA-G04) ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ) 保護等級IP2XD 有効深さ(mm)101 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 基板寸法(縦×横)(mm)220×120(取付) キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3 扉形式片扉 取付基板鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)200×300×120

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする