仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質鉄質量(kg)7.3規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XD有効深さ(mm)121塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)基板寸法(縦×横)(mm)220×220(取付)キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉取付基板鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)300×300×140