用途屋内・屋外兼用
仕様PB、GL、RL
種別押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)
タイプ-
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
深さ(mm)200
表面処理粉体塗装
分類直入起動盤
適合場所屋内・屋外兼用
保護等級IP44
縦(mm)800
横(mm)500
モーター容量(kW)15
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
外形寸法縦(mm)-
適合キャビネットRAM20-58A
主回路MCB 3P 125A+MSサーマルリレー(45〜65A)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー