用途屋内用
仕様G3N、GL、RL×2、OL×2
種別排水用・排水槽の満水、減水警報(警報無電圧a接点出力)
タイプ水位警報無電圧出力タイプ
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
深さ(mm)160
表面処理粉体塗装
分類ポンプ制御盤・自動交互同時運転
適合場所屋内用
保護等級IP2XC
縦(mm)700
横(mm)500
モーター容量(kW)3.7
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
外形寸法縦(mm)-
適合キャビネットB16-57
主回路MCB 3P 60A+(MCB 3P 60A+MS)×2サーマルリレー(12〜18A)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー