日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
木製基板
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
板厚(mm)
-
注文コード
12621764
品番
THX-MB2
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
板厚
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ付
仕様
低ホルムアルデヒド
適合
HD(-DF)(-BF)、THD-K、THD-KS、FVH(C)-E
セット内容
-
種別
木製基板
材質
木板
質量(kg)
0.8
外形寸法D(mm)
12
外形寸法W(mm)
210
板厚(mm)
-
外形寸法H(mm)
500
外形寸法縦(mm)
-
適合キャビネット(mm)
-
外形寸法横(mm)
-