日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
木製基板
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
板厚(mm)
15
注文コード
12621789
品番
BP22-253B
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
板厚
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
-
仕様
低ホルムアルデヒド
適合
-
セット内容
木製基板1枚
種別
盤内装用
材質
木板
質量(kg)
0.3
外形寸法D(mm)
-
外形寸法W(mm)
-
板厚(mm)
15
外形寸法H(mm)
-
外形寸法縦(mm)
220
適合キャビネット(mm)
250(外形寸法ヨコ)×300(外形寸法タテ)
外形寸法横(mm)
170