AD-1611 防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option A&D(エー・アンド・デイ) 12623566 AD-1611 防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option A&D(エー・アンド・デイ) 12623566

防爆はかり・天秤用光通信 データ出力用Option

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12623566 品番AD-1611
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

はかりからの出力データ(光信号)を受信し、USBまたはRS-232CでPCや外部接続機に送信(電気信号)する単方向通信ユニット
PCや外部接続機から、はかりにコマンドを送ることは不可
光ファイバーケーブルとRS-232Cケーブルは別売
USBとRS-232Cは同時接続可能

用途※EK-AEPシリーズのデータを光信号で受信し、PC・プリンタなどに接続する為に使用します。 付属品取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル(1m) 電源ACアダプタ(付属)、またはUSBから給電 接続EK-AEP ケーブルAX-KS5456-010(10m)、AX-KS5456-030(30m)、 AX-KS5456-060(60m)、もしくは市販の光ケーブル(H-PCF〔プラスチッククラッド石英コアファイバ:200/230μm〕ケーブルにF05コネクタ(JIS C5974 F05形)レバーロックタイプを取り付けたもの(別売) コネクタ受信:F05(JIS C5974 F05形)、送信:RS-232C(D-Sub9P) / USB TypeB RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)最大60(延長不可)
取扱説明書:(0.46MB)
注意
※AD-1611は防爆仕様・防水仕様ではありません
※ケーブルの断線を防ぐために鋭角に曲げたり強い力が加わらないように設置してください。曲げ半径は30mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする