曜日別特売
SIB40-1068 S3 832ED2 SIGHTRON 12623925

S3 832ED2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12623925品番SIB40-1068
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。

付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス材質ボディ:アルミダイキャスト、ラバ-、レンズ:光学ガラス(フルマルチコート)寸法(mm)124×48×133質量(g)546倍率(倍)8視界131(1000m先)最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)32明るさ16防水性完全防水ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)17実視界(°)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする