S3 1032ED2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12623934 品番SIB40-1075
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。

付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 材質ボディ:アルミダイキャスト、ラバ-、レンズ:光学ガラス(フルマルチコート) 寸法(mm)119×48×133 質量(g)518 倍率(倍)10 視界105(1000m先) 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)32 明るさ10.24 防水性完全防水 ひとみ径(Φmm)3.2 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする