CARPSCA5 配管用内視鏡スコープpremier50M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624038 CARPSCA5 配管用内視鏡スコープpremier50M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624038 CARPSCA5 配管用内視鏡スコープpremier50M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624038

配管用内視鏡スコープpremier50M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624038 品番CARPSCA5
参考基準価格(税別)¥237,273 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。

付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB) 質量(kg)11 電源モニター部(本体ケース):AC100・50〜60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)5 光源白色LED12灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps 視野角120度 充電時間(時間)5 動作温度(℃)10〜50 合焦距離20mm〜(パンフォーカス) 先端径(Φmm)23 防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部) 対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 材質(ガラス)サファイヤガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする