サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の 光学測定器
サンコー(電子機器)の 内視鏡
配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12624230
品番
CARPCA42LED
参考基準価格(税別)
¥49,819
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
42個のLEDライトが明るく照らす配管用内視鏡スコープpremier用オプションカメラ40Φ径
付属品
カメラのみ
質量(g)
147
先端径(Φmm)
40
LED使用数(個)
42
直径×長さ(mm)
40×125