CC4020H1M 360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル THANKO(サンコー)[電子機器] 12624275 CC4020H1M 360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル THANKO(サンコー)[電子機器] 12624275 CC4020H1M 360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル THANKO(サンコー)[電子機器] 12624275 CC4020H1M 360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル THANKO(サンコー)[電子機器] 12624275 CC4020H1M 360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル THANKO(サンコー)[電子機器] 12624275 CC4020H1M 360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル THANKO(サンコー)[電子機器] 12624275

360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル

商品レビューを投稿する
92日以内出荷 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624275 品番CC4020H1M
参考基準価格(税別)¥816,364 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ

付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g)約550 電源USB(5V 1A) ケーブル長(m)1 角度(°)湾曲:150±10 先端径(mm)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240 バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 視野角120度 防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67 保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間)約4 動作温度(℃)本体:-10〜50、ケーブル:-20〜60 画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム最大4倍 合焦距離5〜50mm LED使用数(個)4 (8000lux) 稼働時間(時間)約4 対応microSDカードmicroSDカード(〜32GBまで) 相対湿度(%RH)15〜90
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする