MDRCTBR33 先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624327 MDRCTBR33 先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624327 MDRCTBR33 先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624327 MDRCTBR33 先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624327 MDRCTBR33 先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624327 MDRCTBR33 先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M THANKO(サンコー)[電子機器] 12624327

先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624327 品番MDRCTBR33
参考基準価格(税別)¥389,091 販売価格(税込) ¥427,900
販売価格(税別)
389,000

スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。
先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に
カメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。

セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書 質量(g)392(ケーブル含む) 電源USBより充電(充電時間:約6時間) ケーブル長(m)3 角度(°)湾曲:180±10 先端径(mm)6 連続使用時間(時間)約6 バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh) 照度(Lx)20000ルクス ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 解像度960×720 視野角85度 LED6灯 6段階調光機能付 ホワイトバランス自動で調節 動作温度(℃)本体:-10〜50、ケーブル:-20〜60 撮影モード動画…MP4/静止画…JPG 画像サイズ962×720 25fps 言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応 画素数70万画素 インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD 合焦距離10〜100mm コントラスト手動で調節 防水性カメラケーブル部防水あり IP67 回転角度(°)ケーブル:最大360 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90 対応SDカードmicroSDカード(〜32GBまで) 相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
注意
※本製品は水道管や細いパイプの中などを観察、撮影するための機械となります。上記以外の使用方法でのご使用はおやめください。
※本製品のケーブル部及びカメラ部は防水となっておりますが、バッテリーパックやモニター、それらに付随するケーブルは防水仕様ではありません。雨や水などがかからないようにご使用ください。
※バッテリーを外すなどの分解は行わないでください。分解した場合は保証の対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする