用途簡易テント/室内の陰圧監視・クリーンルームの内圧監視・エアフィルターの目詰まり確認・現場計測器の校正
形式DINレール、壁取付、パネルマウント
電源12〜40V DC(電圧出力時は12〜40V DC/24V AC±20%)
アナログ出力4〜20mA DC(電流・電圧出力設定可)
表示精度±(0.25%F.S.+1digit)(at 21±1℃)
圧力計接続口径G1/8メス
圧力レンジ(Pa)±100
適応アクセサリパネルマウントアダプタ、変換継手(Φ5タケノコ×2、・Φ7タケノコ×2、・Rc1/8変換継手×2)