デジタル微差圧計 GC02-201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624580 品番GC02-201-D4911 ±200Pa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,500
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

厳密な管理が要求される室圧監視、フィルタの 目詰まり監視、校正用途にもご使用頂けます。
画面サイズ36.8×68.6mmの大画面LCDディスプレイ搭載しています。
切換可能な多彩な出力形態を有しています。(アナログ出力/コンパレータ出力)
ボタンを長押しするだけで、現場でのゼロ点調整が簡単に行えます。
ケース保護等級IP67の高い環境性能を有しています。

用途簡易テント/室内の陰圧監視・クリーンルームの内圧監視・エアフィルターの目詰まり確認・現場計測器の校正 形式DINレール、壁取付、パネルマウント 電源12〜40V DC(電圧出力時は12〜40V DC/24V AC±20%) アナログ出力4〜20mA DC(電流・電圧出力設定可) 表示精度±(0.25%F.S.+1digit)(at 21±1℃) 圧力計接続口径G1/8メス 圧力レンジ(Pa)±200 適応アクセサリパネルマウントアダプタ、変換継手(Φ5タケノコ×2、・Φ7タケノコ×2、・Rc1/8変換継手×2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする