漏油検知器LZシリーズ(センサ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12624598 品番LZ12
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

検出感度調整範囲が10〜100μS/cmのため高感度の検出が可能です。
強い付着性を有します。
2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。
センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。
シンプルな構造により優れた耐久性を有します。

用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。 付属品空ピット用アタッチメント、ガイド固定板、皿ねじ(SUS304)、取付金具 材質(フロート本体)発泡スチロール、(電極)SUS304、(ケーブル)軟質PVC被膜 寸法L(mm)990 保護構造IP67相当 ケーブル長(m)6 測定対象油類(石油、動植物油等)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする