双眼鏡 10x35E II

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12624695 品番10x35E II
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

さまざまなシーンで使えて多彩な用途に威力を発揮、実用性に優れた双眼鏡。
見掛視界62.9°の臨場感あふれる広視界タイプ。
レンズ・プリズム全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を確保。
マグネシウム合金を使用した軽量ボディー。
ポロプリズム式双眼鏡ならではの伝統的な形。
バードウォッチングをはじめ、スポーツ観戦・旅行など、様々な用途に威力を発揮。

付属品10×35E II N 目当て、E II/SE 接眼キャップ、10×35E II N 対物キャップ、10×35E II N ケース、8×/10×42HG ストラップ 質量(g)625 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)56〜72 最短合焦距離5m 対物レンズ有効径(mm)35 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)126×183×54 1000m先の視野(m)122 明るさ12.3 ひとみ径(Φmm)3.5 アイレリーフ(mm)13.8 実視界(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする