双眼鏡 ミクロン 7x15 CF ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12624790 品番ミクロン 7x15 CF ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

金属素材を使用した高級感のある外観に、高い光学性能を備えたコンパクト双眼鏡。
短い距離までピントが合うので、美術館、博物館での作品鑑賞から観劇、旅行、スポーツ観戦まで、幅広く活躍します。
ニコンの双眼鏡史上に名を刻む「ミクロン」ブランド。
精密感のあるボディーと懐かしさ漂う個性的なデザイン。
街でも旅先でも便利な軽量・コンパクトボディー。
最短合焦距離2.0mで美術館や博物館でも威力を発揮。

付属品ミクロン 目当て、ミクロン 接眼キャップ、ミクロン 6×15N ケース、ミクロン ストラップ 質量(g)135 倍率(倍)7 眼幅調整範囲(mm)56〜72 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)15 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)47×108×36 1000m先の視野(m)122 明るさ4.4 ひとみ径(Φmm)2.1 アイレリーフ(mm)10 実視界(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする