曜日別特売
ミクロン 6x15 CF 双眼鏡 ミクロン 6x15 CF Nikon(ニコン) 12624799

 

ミクロン 6x15 CF 双眼鏡 ミクロン 6x15 CF Nikon(ニコン) 12624799
ミクロン 6x15 CF 双眼鏡 ミクロン 6x15 CF Nikon(ニコン) 12624799
ミクロン 6x15 CF 双眼鏡 ミクロン 6x15 CF Nikon(ニコン) 12624799
ミクロン 6x15 CF 双眼鏡 ミクロン 6x15 CF Nikon(ニコン) 12624799
ミクロン 6x15 CF 双眼鏡 ミクロン 6x15 CF Nikon(ニコン) 12624799

双眼鏡 ミクロン 6x15 CF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12624799品番ミクロン 6x15 CF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

金属素材を使用した高級感のある外観に、高い光学性能を備えたコンパクト双眼鏡。
短い距離までピントが合うので、美術館、博物館での作品鑑賞から観劇、旅行、スポーツ観戦まで、幅広く活躍します。
ニコンの双眼鏡史上に名を刻む「ミクロン」ブランド。
精密感のあるボディーと懐かしさ漂う個性的なデザイン。
街でも旅先でも便利な軽量・コンパクトボディー。
最短合焦距離2.0mで美術館や博物館でも威力を発揮。

付属品ミクロン 目当て、ミクロン 接眼キャップ、ミクロン 6×15N ケース、ミクロン ストラップ質量(g)130倍率(倍)6眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)15寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×108×361000m先の視野(m)140明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)10.1実視界(°)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする