曜日別特売
EDG 7x42 双眼鏡 EDG 7x42 Nikon(ニコン) 12624808

 

EDG 7x42 双眼鏡 EDG 7x42 Nikon(ニコン) 12624808
EDG 7x42 双眼鏡 EDG 7x42 Nikon(ニコン) 12624808
EDG 7x42 双眼鏡 EDG 7x42 Nikon(ニコン) 12624808
EDG 7x42 双眼鏡 EDG 7x42 Nikon(ニコン) 12624808
EDG 7x42 双眼鏡 EDG 7x42 Nikon(ニコン) 12624808

双眼鏡 EDG 7x42

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12624808品番EDG 7x42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

EDガラス、高反射誘電体多層膜ミラー、高品質多層膜コーティングなど最先端の光学技術を結集し、生み出されたEDG双眼鏡シリーズ。
ニコン双眼鏡史上最高性能のフラッグシップモデルで、驚くほど自然でクリアな、未体験の視野を。
EDガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正。
像面湾曲収差を解消するフィールドフラットナーレンズシステムにより、視野全域にわたりシャープかつクリアな像を実現。
プリズムには高反射誘電体多層膜と位相差補正コートを施し、高いコントラストと解像力を実現。
視度調整はフォーカスリングを引き出して行い、調整後は元に戻すため、調整した視度がずれることを防止。
5mの水深に10分間浸かっても内部光学系に影響のない防水設計。

付属品ツノ型目当て ACL、接眼キャップ ECP、接眼キャップ EBY、対物キャップL OCF、対物キャップR OCE、EDG 42mm ケースCCT、ストラップ SAY質量(g)785倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)55~76最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)42寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)149×141×541000m先の視野(m)140明るさ36ひとみ径(Φmm)6アイレリーフ(mm)22.1実視界(°)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする