双眼鏡 MONARCH HG 10x30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12624869 品番MONARCH HG 10x30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

伝統が生み出す高い品質と品位、MONARCH双眼鏡。
洗練された優美な外観に、ニコン双眼鏡の長い歴史に裏付けられた先進の光学技術を凝縮し、世界を驚くほど明るくシャープに広げます。魅力的な瞬間のすべてを心に刻むことができます。
広視界でありながら視野周辺までシャープな見え味
見掛視界62.2°を実現し、臨場感あふれる広い視界を提供します。視野の中心部にフォーカスすると周辺部の像がぼけてしまう像面湾曲を、光学系全体で適正化する「フィールドフラットナーレンズシステム」を搭載することで、広視界でありながら、視野全域でシャープでクリアな像を実現。EDガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正、高いコントラストと解像力も得られます。
最高透過率92%以上で明るく自然な色再現
高品質多層膜コーティングを施し、ダハプリズムとして構成される補助プリズムの唯一全反射しない面に高反射誘電体多層膜を採用し、最高透過率92%以上の明るい視界と自然な色味を実現。ダハプリズムに位相差補正コーティングを施すことで、解像力とコントラストを高めています。
マグネシウム合金の堅牢で軽量なボディーに高い防水・防曇構造
水深5m相当の水圧に耐えられ、標高5000m相当の低気圧環境下でも光学系内部の曇りを防ぎます。また、対物・接眼レンズには傷に強いコーティングを採用し、耐久性も確保しました。
防水性能:5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。
眼鏡をかけたままでも見やすく、広い視界が得られるロングアイレリーフ
ロック機構付きの視度調整リング
その他 特長
接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
紛失防止に配慮した本体一体型対物キャップを採用。
別売の三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3/ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH)

付属品接眼キャップ EEC、対物キャップ ODR、MONARCH HG 30mm用対物ラバーリング、MONARCH HG 30mm用ケース CGE、ネックストラップ SBY 質量(g)450 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)56〜74 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)30 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)119×126×47 1000m先の視野(m)121 明るさ9 ひとみ径(Φmm)3 アイレリーフ(mm)15.2 実視界(°)6.9
注意
※水中での使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする