7x50CF WP GLOBAL COMPASS 双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS Nikon(ニコン) 12624878 7x50CF WP GLOBAL COMPASS 双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS Nikon(ニコン) 12624878 7x50CF WP GLOBAL COMPASS 双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS Nikon(ニコン) 12624878 7x50CF WP GLOBAL COMPASS 双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS Nikon(ニコン) 12624878 7x50CF WP GLOBAL COMPASS 双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS Nikon(ニコン) 12624878

双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12624878 品番7x50CF WP GLOBAL COMPASS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

世界のどの地域で使用しても正確な方位を示すグローバルコンパスを搭載、クルージングや航海などに適した双眼鏡。
北半球でも、南半球でも正確な方位を示す照明付きグローバルコンパスを内蔵。
距離・大きさを測ることができるスケール入り。
多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。
メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。
手に馴染みやすい、ラバーコートボディー。
窒素ガスを充填した防水・防曇構造。
防水性能:1mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。
フローティングストラップを付属。

付属品7×50CF WP 接眼キャップ、7×50CF WP 対物キャップL、7×50CF WP 対物キャップR、7×50CF WP コンパスケース、7×50CF WP フローティングストラップ 質量(g)1130 倍率(倍)7 眼幅調整範囲(mm)56〜72 最短合焦距離10m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)193×202×81 1000m先の視野(m)126 明るさ50.4 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)22.7 実視界(°)7.2
注意
※水中での使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする