双眼鏡 WX 10x50 IF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12624896 品番WX 10x50 IF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。
100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。
高度な光学性能を備えた接眼レンズ
天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界76.4°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。
フィールドフラットナーレンズシステム
像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。
EDガラスを1鏡筒内に3枚使用
ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。
高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現
メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計
その他 特長
すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。
接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。
視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。
5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。
気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。
本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。
55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。

付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ 質量(g)2505 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)58〜78 最短合焦距離20m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)291×171×80 1000m先の視野(m)157 明るさ25 ひとみ径(Φmm)5 アイレリーフ(mm)15.3 実視界(°)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする