コンベックス フィットギア極立 ホルダー・コード付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12625140 品番81398
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCKと、落下防止コード付です。

用途長さの測定に 付属品ホルダー、落下防止コード付 材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅう/コード:ポリウレタン樹脂、ステンレス/ナスカン:亜鉛合金/カシメ:アルミ/保護カバー:塩化ビニル樹脂 寸法(mm)本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29、コード:自然長/約440、引っ張り長さ/約1810 質量(g)本体:270、ホルダー:75、コード:36 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 目盛仕様メートル JIS規格1級 ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※精度を要する測定には使用しないでください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする