アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
マルチパイプレベル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12625280
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
3つの異なる色・デザインを採用
水平・垂直 45°気泡管
V溝測定面マグネット搭載。ポケット収納しやすい端面形状。
材質
気泡菅:アクリル樹脂
寸法(mm)
38×17×230
色
ピンク
材質(本体)
アルミ、ABS樹脂
質量(g)
150
呼び寸法(mm)
230
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(3.72MB)