ポータブル電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12625377 品番AC200P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥219,880

【圧倒的な大容量2000Wh/高出力2000W】AC200Pポータブル電源は2000Whのバッテリー容量を備え、従来の電源より長く使えますので、防災用品として常備すると心強いです。AC定格出力2000W(ピーク4800W)まで対応できるので、電動車、電気毛布、ヒーター、窓式エアコン、電子レンジ、ドライヤー、テレビ、冷蔵庫、ホットプレート、電気ケトル、電気スタンド、家庭用乾燥機などの2000Wまでの家電製品に充電可能です。BLUETTIポータブル電源はご家庭における防災用途やキャンプ・車中泊だけでなく、電源の無い屋外業務や様々なアウトドア・アクティビティにも幅広く対応してくれます。
【最大17台デバイスを同時給電可能】BLUETTI 家庭用蓄電池はAC100V出力6口、15Wワイヤレス充電2ポート、PD Type-Cポート1口(60W Max)、 USB-Aポート4口、12V/3Aポート2口とDC 12V/10Aシガーライターポート1口に加え、12V/25A 車用ポート1口を搭載しており、最大17台の電気製品を同時に 充電可能です。また、ワイヤレス充電機能が付いており、本体上部にスマートフォン(ワイヤレス充電対応機種)を置くだけで2台まで充電可能です。さらに、Type-Cポ ートやUSBポートから情報ツールやPADへ給電することも可能です。
【デュアル高速充電でフル充電約2.5時間】非常用電源として、BLUETTI独自開発した超高速充電システムに搭載より、充電効率が大幅に向上!緊急時の様々な状況でも安心です。2000Whと大容量なのにフル充電までの時間が他のポータブル電源より短いです。最短で約4時間半でフル充電ができます。また、「BLUETTI AC200P」は付属のACアダプタで充電する以外に、別売りオプション品のACアダプタやソーラーパネルも併用するデュアル高速充電に対応しています。最短で2時間ほどでフル充電できます。
【5種類の充電方式に対応】AC200P大容量ポータブルバッテリーは家庭用コンセントAC100V、ソーラーパネル、車のシガーソケット、発電機、鉛蓄電池の5種類の充電方式があり、とても便利です。家庭用コンセントAC100Vからの充電の場合は、付属のAC充電アダプターを使用して、約4時間半程度で満充電状態にできる急速充電に対応しています。ソーラーパネルからの充電は、35Vから150Vの電圧範囲に対応しており、最大700Wまで対応し、最短で3時間半ほどでフル充電ができます。ソーラーからの不安定な電気は内蔵のMPPT回路によって最適動作点を追従し、常にソーラーパネルからの最大電力で効率よく充電することが できます。
【より安全なLiFePO4バッテリーを搭載】大容量ポータブル電源では、安定・安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を採用しており、使用可能サイクル回数は3500+となっています。一般的なリチウムイオン電池に比べて、寿命が5倍UPします。BLUETTIポータブル蓄電池にはPSE、FCC、CE、UN38.3、MSDS、ROHS、ULなど必要な認証が取得しております。また、過充電や過放電保護、温度管理など、内部バッテリーが安全に動作するよう監視及び管理を行う、バッテリーマネジメントシステム(BMS)を搭載して、より安定した状態でポータブル電源が使用できます。
【先進的なタッチLCDパネル操作】BLUETTI AC200P非常用電源の本体正面には、バッテリー残量等がわかるタッチ式LCDパネルを搭載しており、バッテリー残量、消費電力、入力電力、充電量、使用異常場合に出るエラーコードなどの情報を一目で確認できます。Bluetti特有の ECOモードを搭載して、環境にやさしい省エネルギーです。一般的なポータブル電源なら、AC出力をOFFにしないと、アダプターをさしていなくても電力を消耗し続けます。BLUETTIAC200は、エコモードをONにしておくと、ACの出力が50W以下で4時間継続すると、システムが自動的にAC出力をOFFにします。50Hz周波数にも60Hz周波数にも対応でき、ほとんどの家電製品に充電可能 です。

付属品ACアダプター、PVソーラー充電ケーブル、カーチャージケーブル、XT90変換アダプター、取扱説明書、保証カード、合格証明書 セット内容ポータブル電源(AC200P)本体、ACアダプター、PVソーラー充電ケーブル(MC4からXT90)、カーチャージャケーブル(車からXT90)、XT90変換アダプター(入力)、取扱説明書、保証カード、合格証明書 幅(mm)420 質量(kg)27.5 グレー 高さ(mm)386 使用温度範囲(℃)0〜40 奥行(mm)280 出力ACコンセント×6、DC(12V/25A)×1、DC(12V/10A)×1、DC(12V/3A)×2、USB-A(5V/3A)×4、PD2.0 60W Type-C高速充電(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A)×1、ワイヤレス充電(最大出力15W)×2 定格出力(W)2000 入力ACアダプター:500W、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル:35-150v/Max700W・Max12A、発電機:ガソリン、プロパンまたはディーゼル、鉛蓄電池:(最大8.2A) バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約5 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)-10〜45 バッテリー容量(Wh)2000 入力ポートAC/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/ワイヤレス
注意
※本体の充電用ポート(ACアダプター入力ポート、PV/Car入力ポートなど)に各ケーブルを接続する際は、ポートの奥までしっかり差し込んで、緩みが無いようにしてください。
※大電流が流れますので、緩み等があると発熱や発火、故障の原因となりますのでご注意ください。
※たこ足配線によるご使用は発熱の原因になりますので絶対にやめてください。
※本体に充電するたびに、充電用ポートに接続した各ケーブルに緩みがないことを必ず確認してください。
※保管環境温度は0℃〜40℃です。この範囲を超える場所で保管すると、故障発生の原因となります。また、バッテリーの寿命が短くなることもあります。
※特に炎天下の自動車内は50℃以上になりますので、十分に注意してください。
※ポータブル電源のご利用中は、燃えやすい布や綿などを周囲に置かないでください。
※万が一、0℃以下または40℃以上の場所に保管した場合、常温環境で6時間以上経過してからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする