一酸化炭素ガス検知器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12625429 品番7192001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

空気中の一酸化炭素濃度を測定可能な小型軽量のガス検知器です。センサー・バッテリー寿命が約2年と非常に長持ちです。
PDM+一酸化炭素濃度計は、環境中の一酸化炭素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると一酸化炭素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、音によるアラームで知らせます。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。

付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)93 電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah 使用温度(℃)-40〜+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22 測定方法拡散式 保護等級IP67 測定対象一酸化炭素(CO) 測定原理電気化学式 測定範囲(ppm)0〜500 使用期間(年)センサー:約2 電池使用可能期間約2年 使用湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE 分解能(ppm)1 校正証明書付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする