取付径変換アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12625447 品番L-503-1
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター。

付属品六角レンチ(2mm) 適合【取付可能な鏡筒】L-461、L-514 適合機種L-503 質量(g)355 外形寸法(mm)Φ31.8×100 適合支柱Φ20mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする