GTR-KG265 貼付式印刷シート ガイドタックR  案内 積水樹脂 12625815 GTR-KG265 貼付式印刷シート ガイドタックR  案内 積水樹脂 12625815 GTR-KG265 貼付式印刷シート ガイドタックR  案内 積水樹脂 12625815

貼付式印刷シート ガイドタックR 案内

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12625815 品番 GTR-KG265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。

用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策 厚さ(mm)0.42 質量(kg)1 容量(L)【プライマー必要量】0.45 縦(mm)1000 横(mm)1000 表示内容消火栓標識 引張強度(N/25mm)188 粘着力(N/25mm)23 耐摩耗性26.7mg 以下 滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

路面標示材ガイドタックRのご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする