エスケイジャパン
エスケイジャパンの キッチン/調理家電
エスケイジャパンの 食洗機/食器乾燥機
食器洗い乾燥機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タンク容量(L)
6
注文コード
12627696
品番
SJM-DW6A(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
タンク容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。
質量(kg)
12.6
色
ホワイト
タンク容量(L)
6
定格消費電力(W)
565
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約378×412×422
収納数
12点
水温(℃)
75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100