くるっとアイロンマット ショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12627818 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

手軽に取り出してアイロンが出来てコンパクトに収納できる。
クローゼットのハンガーポールなどに掛けて収納できる。
裏地にガラス繊維布を採用、スチームでマットの下が濡れにくい。

材質掛面:綿100%アルミコーティング、芯:ポリウレタン 用途くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットとして シルバー 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×30×4 材質(裏地)ガラス繊維
注意
※製品の特性により、包装状態で表面にシワがありますが、使用上は問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする