TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 裁縫道具/裁縫用品
TENMA(天馬)の 工業用アイロン/アイロン台
TENMA(天馬)の アイロン台
くるっとアイロンマット ロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12627836
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に取り出してアイロンが出来てコンパクトに収納できる。
クローゼットのハンガーポールなどに掛けて収納できる。
裏地にガラス繊維布を採用、スチームでマットの下が濡れにくい。
材質
掛面:綿100%、芯:ポリウレタン
柄
なみ
用途
くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットとして
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×38×4
材質(裏地)
ガラス繊維
注意
※製品の特性により、包装状態で表面にシワがありますが、使用上は問題ありません。