昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 吊配管金具
ダクト用巻バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12632429
品番
CBD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途
スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
長さ(m)
30
寸法D1(mm)
11
寸法D2(mm)
4
寸法P1(mm)
25
寸法P2(mm)
25
板厚t(mm)
0.5
板幅(mm)
23
注意
※計量物用吊配管金具ですので重量物へはご使用できません。