蝶番式音ナインSX立バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12633366 品番 HSB65SX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

溶融亜鉛メッキ鋼板製です。

用途防音排水管音ナイン用 立てバンド 材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ 寸法C(mm)46 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)88 呼び径(A)65 板厚t(mm)1.6 板幅(mm)25 締付BN6×20
注意
※ボルトナットはユニクロメッキ製です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする