昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 立配管金具
昭和コーポレーションの 立バンド
蝶番式音ナインSX立バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12633375
品番
HSB75SX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
用途
防音排水管音ナイン用 立てバンド
材質
【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法C(mm)
46
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
101
呼び径(A)
75
板厚t(mm)
1.6
板幅(mm)
25
締付BN
6×20
注意
※ボルトナットはユニクロメッキ製です。