昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 立配管金具
昭和コーポレーションの 立バンド
組式KPN立バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12633637
品番
KSB40KPN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途
ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具
材質
ユニクロメッキ
寸法C(mm)
47
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
60〜63
呼び径(A)
40
板厚t(mm)
1.6
板幅(mm)
25
締付BN
6×20